絞り込み
呼び径(A)
- 32
- 13(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(1)
- 65(4)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
材質
- ステンレス(2)
種類
その他(1)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 1-1/4(1)
ブランド
- リケン(1)
- 東尾メック(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
25(2)
32
40(2)
50(4)
60(1)
65(4)
80(3)
100(3)
125(3)
150(3)

ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
リケン¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状ハウジング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613
ステンレス鋼管用アバカス継手 10kフランジ
東尾メック¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状フランジ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)