116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業マーキングゲージ(給排水兼用)未来工業(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
軟質銅管用スリーブ ミヤコ軟質銅管用スリーブミヤコ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ銅管用スリーブ(樹脂製)カクダイ(3件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
リング式の継手やバルブに使用します。
材質POM
ソロバン玉リング ミヤコソロバン玉リングミヤコ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ 東尾メックR(れいわ)おっぞん マーキングゲージ東尾メック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
全サイズ対応
適合サイズ(Φmm)6.35~38.1再生紙使用マーク適合
インサートスリーブ(サヤ管) オンダ製作所インサートスリーブ(サヤ管)オンダ製作所
84税込92
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用MBハイフラックス ミヤコ銅管用MBハイフラックスミヤコ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ被覆銅管用ビニールキャップ三興マテリアルサプライ
209税込230
1個
4日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブフジトク
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナットフジトク
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(フロント)群協製作所
293税込322
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
ビニールキャップ(ハーフユニオン用) 群協製作所ビニールキャップ(ハーフユニオン用)群協製作所
123税込135
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
MBソルダーG5(銀入) ミヤコMBソルダーG5(銀入)ミヤコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
テクタッチ継手 テクマーキング 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクマーキング東洋フィッティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。材質C1220仕様0.5・3/4兼用
Wフェルール PTFEフェルール(リア) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(リア)群協製作所
271税込298
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
リング玉 RS型 シンコー[継手]リング玉 RS型シンコー[継手]
47税込52
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアニップル(銅管接続用)オンダ製作所
179税込197
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・フレア接続の銅管用継手
材質黄銅
樹脂製  樹脂管用リングタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ樹脂製 樹脂管用リングタイプ継手 リング三興マテリアルサプライ
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用寸法L(mm)7
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール三興マテリアルサプライ
639税込703
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  リング 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング三興マテリアルサプライ
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用寸法L(mm)7
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)エスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット常栄継手工業
109税込120
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアナット(銅管接続用)オンダ製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
・平行めねじ(G)・銅管接続用のフレアナット・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
ジュラコン  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライジュラコン 樹脂管用リングタイプ継手 インサート三興マテリアルサプライ
169税込186
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用
リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉群協製作所
56税込62
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
喰込用スリーブ WB型 シンコー[継手]喰込用スリーブ WB型シンコー[継手]
92税込101
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
MBソルダー GF ミヤコMBソルダー GFミヤコ
13,980税込15,378
1個
欠品中
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
テクタッチ継手 テクルーズ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクルーズ東洋フィッティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テクタッチ用専用工具です。
用途既存のテクタッチの取り外しに。材質
銅オイルトラップ ノーブランド銅オイルトラップノーブランド
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
継目無加工
用途冷凍・冷房配管に広く使われているトラップ装置。
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット三興マテリアルサプライ
519税込571
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア) 群協製作所黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア)群協製作所
181税込199
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント) 群協製作所黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)群協製作所
193税込212
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ常栄継手工業
60税込66
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GO型 スリーブ常栄継手工業
65税込72
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブフジトク(1件のレビュー)
37税込41
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
6.35mm(1/4") リング玉(2個) エスコ6.35mm(1/4") リング玉(2個)エスコ
72税込79特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-2
テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクリップ東洋フィッティング(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
スピードソルダー トップマン[工具・金物]スピードソルダートップマン[工具・金物]
569税込626
1個
8日以内出荷
トランジスター・抵抗・ダイオードに
仕様電子工作用長さ(mm)3線径(Φmm)Φ1.0融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%
銅管用継手(その他)