97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • リング玉 アソー

    リング玉

    アソー(48件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん マーキングゲージ

    東尾メック(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    全サイズ対応
    適合サイズ(Φmm)6.35~38.1再生紙使用マーク適合
  • 銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ

    銅管用スリーブ(樹脂製)

    カクダイ(3件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    リング式の継手やバルブに使用します。
    材質POM
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅管用MBハイフラックス ミヤコ

    銅管用MBハイフラックス

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
    容量(mL)100
  • ソロバン玉リング ミヤコ

    ソロバン玉リング

    ミヤコ(2件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
    材質黄銅
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  リング 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング

    三興マテリアルサプライ
    92税込101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用寸法L(mm)7
  • 樹脂製  樹脂管用リングタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ

    樹脂製 樹脂管用リングタイプ継手 リング

    三興マテリアルサプライ
    92税込101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用寸法L(mm)7
  • インサートスリーブ(サヤ管) オンダ製作所

    インサートスリーブ(サヤ管)

    オンダ製作所
    84税込92
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ

    フジトク
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軟質銅管用スリーブ ミヤコ

    軟質銅管用スリーブ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
    材質黄銅
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット

    フジトク
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • テクタッチ継手 テクマーキング 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 テクマーキング

    東洋フィッティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
    用途差し込みシロのマーキング。材質C1220仕様0.5・3/4兼用
  • S'Bナット マーキングゲージ 東尾メック

    S'Bナット マーキングゲージ

    東尾メック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
    用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • リング玉 RS型 シンコー[継手]

    リング玉 RS型

    シンコー[継手]
    47税込52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所

    Φ8フレアニップル(銅管接続用)

    オンダ製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・フレア接続の銅管用継手
    材質黄銅
  • MBソルダーG5(銀入) ミヤコ

    MBソルダーG5(銀入)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
    仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
  • Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所

    Φ8フレアナット(銅管接続用)

    オンダ製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
    材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
  • テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 テクリップ

    東洋フィッティング(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
  • リング押えナット カクダイ

    リング押えナット

    カクダイ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リングジョイントの押えナットです。
    材質黄銅
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ナット 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 インサート

    三興マテリアルサプライ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール

    三興マテリアルサプライ
    639税込703
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • ワンタッチ継手 ラインマーカー TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 ラインマーカー

    TSC(旧多久販売)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    イエローサイズ1/4"
  • ワンタッチ継手 クリップ TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 クリップ

    TSC(旧多久販売)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラック
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ

    フジトク(1件のレビュー)
    46税込51
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット

    フジトク
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MBソルダー GF ミヤコ

    MBソルダー GF

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
    仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
  • ジュラコン  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライ

    ジュラコン 樹脂管用リングタイプ継手 インサート

    三興マテリアルサプライ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • スピードソルダー トップマン[工具・金物]

    スピードソルダー

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    トランジスター・抵抗・ダイオードに
    仕様電子工作用長さ(mm)3線径(Φmm)Φ1.0融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%
  • 銅オイルトラップ ノーブランド

    銅オイルトラップ

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継目無加工
    用途冷凍・冷房配管に広く使われているトラップ装置。
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)2.94寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
  • 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ

    銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン

    三興マテリアルサプライ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ

    三興マテリアルサプライ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用
  • IVL-N-8-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 8 I-VALUE

    IVL-N-8-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 8

    I-VALUE
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
  • IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12 I-VALUE

    IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12

    I-VALUE
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
  • IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 I-VALUE

    IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4

    I-VALUE
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管継手用のビニールキャップ
    材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
銅管用継手(その他)