536件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントカバー 因幡電工

    ジョイントカバー

    因幡電工
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類継手
  • エルボ用保温材 カクダイ

    エルボ用保温材

    カクダイ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    保温材厚(mm)10
  • シーリングキャップ 因幡電工

    シーリングキャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類壁・天井貫通
  • 立面アウトコーナー90° 因幡電工

    立面アウトコーナー90°

    因幡電工
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • イノクイック専用リムーバー イノック

    イノクイック専用リムーバー

    イノック
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
  • 鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業

    鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型

    児玉工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
    用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
  • フレキ用保温カバー ミヤコ

    フレキ用保温カバー

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
    材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000
  • フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー

    フランジつき鋼管用・保護キャップ

    近藤ファイバー
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
    用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
  • 平面チーズカバー 因幡電工

    平面チーズカバー

    因幡電工
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類チーズ
  • ボンパミニ(水栓上部型) カクダイ

    ボンパミニ(水栓上部型)

    カクダイ(21件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
  • ボンパミニ(配管取付型) カクダイ

    ボンパミニ(配管取付型)

    カクダイ(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
  • 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
  • ファインJエルボ タイルメント

    ファインJエルボ

    タイルメント(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
    用途保温・保冷用エルボカバー。仕様防炎性2級適合材質高密度ポリエチレン(PE)形状エルボアイボリー難燃性HB相当シート厚さ(mm)0.5保温材厚(mm)20
  • 保温材テープ オンダ製作所

    保温材テープ

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・保温材同士の隙間をふさぎます。 また、取付金具が隙間に入り込むのを防止し、きれいに仕上がります。
    長さ(m)20
  • ポリエチレン防食テープ オンダ製作所

    ポリエチレン防食テープ

    オンダ製作所
    799税込879
    1個(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。
    長さ(m)10
  • 支持バンド カクダイ

    支持バンド

    カクダイ
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビ配管の固定用。
    用途ガーデン商材材質PVC
  • ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m 10個

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
  • ゲートバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    ゲートバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ圧力10K
  • 保温材補修用テープ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    保温材補修用テープ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE幅(mm)50長さ(m)10
  • 圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業

    圧着ソケットCP用交換ゴム

    児玉工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工

    冷媒管保温材ストリッパー

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。
    用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
  • 保温チーズカバー 因幡電工

    保温チーズカバー

    因幡電工
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
  • 保温材 チーズソケット用 KVK

    保温材 チーズソケット用

    KVK(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル

    排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
    用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
  • 特殊管用・保護キャップ 近藤ファイバー

    特殊管用・保護キャップ

    近藤ファイバー
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
    用途特殊管の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)
  • シリンダーヒートジャケット固定ベルト CoolHeat

    シリンダーヒートジャケット固定ベルト

    CoolHeat
    3,298税込3,628
    1本
    22日以内出荷
    本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。
    用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。幅(mm)25
  • 継手用保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    継手用保温カバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    接着テープ・耐候性フィルム付
  • シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用) 因幡電工

    シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用)

    因幡電工(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    種類壁・天井貫通
  • チーズ用保温材 カクダイ

    チーズ用保温材

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    保温材厚(mm)10
  • フリーコーナー 因幡電工

    フリーコーナー

    因幡電工
    899税込989
    1本
    当日出荷
    付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
    用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
  • 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所

    継手用10mm保温材 チーズ

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプカバーエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で美しい仕上がりです。
    用途配管のカバーとして。
  • エルボ用クールヒートジャケット CoolHeat

    エルボ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,050税込7,755
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温材質内外装:シリコンガラスクロス厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K固定タイプマジックファスナー、ガラス糸耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)断熱材高密度ガラスマット
  • WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】 ベン

    WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】

    ベン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
    仕様適合流速:3m/s以下材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-8流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水
  • 給水栓用ソケットカバー 因幡電工

    給水栓用ソケットカバー

    因幡電工
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種類端末カバー
  • パイプホルダー(保温材付樹脂管用) 因幡電工

    パイプホルダー(保温材付樹脂管用)

    因幡電工
    569税込626
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
  • セラミック焼成クロス テープタイプ TRUSCO

    セラミック焼成クロス テープタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
    用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%厚さ(mm)2タイプテープタイプ長さ(m)30使用温度範囲(℃)800接着剤なし瞬間耐熱温度(℃)900
  • イノクイック専用ラインマーカー イノック

    イノクイック専用ラインマーカー

    イノック
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
  • 継手用保温材 TBC(タブチ)

    継手用保温材

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
    適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976長さ(mm)150内径(Φmm)26.5
  • 圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業

    圧着ソケットCPL用交換ゴム

    児玉工業
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品