絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(14)
  • 3/4(14)
  • 1(14)
  • 1-1/4(10)
  • 1-1/2(13)
  • 2(14)
  • 2-1/2(11)
  • 3(13)
  • 4(10)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 8(4)
材質
  • 鋳鉄
  • その他(4)
  • ゴム(3)
  • スチール(19)
  • ステンレス(425)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(45)
  • 樹脂(22)
  • 青銅(85)
  • 黄銅(真鍮)(525)
使用流体
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(14)
  • 20(14)
  • 25(14)
  • 32(10)
  • 40(13)
  • 50(14)
  • 65(11)
  • 80(13)
  • 100(10)
  • 125(7)
  • 150(6)
  • 200(4)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(1)
ボールバルブ種類
フルボア(11)
ボールバルブ種類
レデューストボア(2)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(10)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(12)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18(1)
  • 1.37(2)
  • 1.4(5)
  • 2.4(2)
  • 2.75(2)
  • 4.12(1)
1.18・1.37・1.4・2.4・2.75・4.12
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(19)
チャッキバルブ・ボールバルブ
ブランド
  • KITZ(キッツ)(46)
  • エスコ(3)
  • 東洋バルヴ(2)
  • 昭和バルブ(1)
KITZ(キッツ)・エスコ・東洋バルヴ・昭和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/2(14)
3/4(14)
1(14)
1-1/4(10)
1-1/2(13)
2(14)
2-1/2(11)
3(13)
4(10)
5(7)
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズKITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
5,598税込6,158特価
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
鋳鉄ボール弁 KITZ(キッツ)鋳鉄ボール弁KITZ(キッツ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
材質FC200バルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCPH2方式フローティング接続方式管フランジ材質(カバー)SCPH2材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ)鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブKITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボール(20K) バルブ(20STシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(20K) バルブ(20STシリーズ)KITZ(キッツ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、空気ハンドル形状レバー式クラス20Kバルブ種類ボールバルブ
小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 比例制御 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 比例制御KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
61日以内出荷
材質(弁棒)C6782(2)
ステンレス鋼製 ボール KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ボールKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)KITZ(キッツ)
239,800税込263,780
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ東洋バルヴ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
Rc  2”   ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-14材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/4” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA470AS-12
空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターンKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボール KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボールKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御 KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御KITZ(キッツ)
589,800税込648,780
1個
61日以内出荷
仕様電動式ステンレス鋼10Kフランジ形フルボアボールバルブ、フルボア形規格管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 15材質(フタ)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)316SS
小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 比例制御 KITZ(キッツ)小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 比例制御KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
61日以内出荷
材質(弁棒)316SS(2)
鋳鋼製ボール クラス300 ギア式 KITZ(キッツ)鋳鋼製ボール クラス300 ギア式KITZ(キッツ)
689,800税込758,780
1個
61日以内出荷
鋳鋼製ボール クラス300 KITZ(キッツ)鋳鋼製ボール クラス300KITZ(キッツ)
89,980税込98,978
1個
61日以内出荷
鋼鋼製 ボール 20K ギア式 KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボール 20K ギア式KITZ(キッツ)
659,800税込725,780
1個
61日以内出荷
材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール 20K KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボール 20KKITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
61日以内出荷
規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール ギア式 KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボール ギア式KITZ(キッツ)
919,800税込1,011,780
1個
61日以内出荷
規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボールKITZ(キッツ)
72,980税込80,278
1個
61日以内出荷
規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール クラス300 KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボール クラス300KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
61日以内出荷
材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボール クラス150 ギア式KITZ(キッツ)
2,198,000税込2,417,800
1個
61日以内出荷
仕様ギア操作式 鋳鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, レ デューストボア形、圧力検査: API 598質量(kg)238寸法L(mm)356寸法H(mm)477規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150寸法D1(mm)500材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A呼び径(inch)12材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2口径(A)300材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋼鋼製 ボール クラス150 KITZ(キッツ)鋼鋼製 ボール クラス150KITZ(キッツ)
359,800税込395,780
1個
61日以内出荷
仕様鋳鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付,レデューストボア 形、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
鋳鋼製 ボール クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)鋳鋼製 ボール クラス150 ギア式KITZ(キッツ)
949,800税込1,044,780
1個
61日以内出荷
鋳鋼製 ボール クラス150 KITZ(キッツ)鋳鋼製 ボール クラス150KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
61日以内出荷
鋳鋼製 ボール 20K KITZ(キッツ)鋳鋼製 ボール 20KKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
61日以内出荷
鋳鋼製 ボール ギア式 KITZ(キッツ)鋳鋼製 ボール ギア式KITZ(キッツ)
2,098,000税込2,307,800
1個
61日以内出荷
鋳鋼製 ボール KITZ(キッツ)鋳鋼製 ボールKITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
61日以内出荷
ステンレス製 タンクボール KITZ(キッツ)ステンレス製 タンクボールKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, タンクボール弁規格管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ボールバルブ