3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(3)
形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)119 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)強化ナイロン クラス10K 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(フタ)CAC 406 クラス10K 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)