3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(7)
3/8(5)
1/2(5)
3/4(5)
1(5)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2
用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)