絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体薬品(5)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 80(1)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(2)
  • 3(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
接続方式
  • TS式
  • その他(19)
  • ねじ込み形(1,421)
  • ウェハー形(83)
  • カップリング(3)
  • ストレート(4)
  • ソケット形(19)
  • ソルダー形(4)
  • ダイレクト(1)
  • チューブ接続(6)
  • パイプ接続(3)
  • フランジ形(540)
  • フレアー式(4)
  • ヘルール(2)
  • ホース接続(38)
  • 差込み形(12)
  • 樹脂管接続(1)
  • 金属管接続(3)
  • 銅管接続(14)
ハンドル形状
  • T形(3)
  • 丸形(1)
T形・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.68(1)
  • 1(5)
0.3・0.68・1
ブランド
  • セキスイ(5)
  • HSバルブ(2)
  • I-VALUE(1)
セキスイ・HSバルブ・I-VALUE
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)HSバルブ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ