絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ゴム(9)
  • スチール(12)
  • ステンレス(102)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • (2)
  • 鋳鉄(88)
  • 青銅(107)
  • 黄銅(真鍮)(22)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • ストレート(1)
使用流体
  • 使用流体(5)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(7)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
1
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
チャッキバルブ
ブランド
  • エスコ(8)
  • ベン(5)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 関西化工(1)
エスコ・ベン・KITZ(キッツ)・関西化工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(2)
20(7)
25(4)
30(1)
32(1)
40(3)
50(3)
浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ関西化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン複式逆止弁(水用)CS-2SSN型ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
Rc  1"   リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
全長(mm)91材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-74材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1”
Rc 3/4"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 3/4" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
全長(mm)80材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-73材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2"  リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
全長(mm)73材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-72材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1/2”
Rc   2"  スイングチャッキバルブ エスコRc 2" スイングチャッキバルブエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-20ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ エスコRc1・1/2" スイングチャッキバルブエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-19ねじ径Rc1・1/2”
Rc   1"  スイングチャッキバルブ エスコRc 1" スイングチャッキバルブエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-17ねじ径Rc1”
Rc  3/4" スイングチャッキバルブ エスコRc 3/4" スイングチャッキバルブエスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-16ねじ径Rc3/4”
Rc  1/2" スイングチャッキバルブ エスコRc 1/2" スイングチャッキバルブエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14A材質(キャップ)SCS14A材質(ディスク)SCS14A材質(ピン)SUS316アズワン品番64-7851-15ねじ径Rc1/2”
逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) ベン逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)ベン
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁(小型逆止弁、単式) ベン逆止弁(小型逆止弁、単式)ベン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ小型逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】30以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁) ベン逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)ベン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁) ベン逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁)ベン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ単式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
プラススチック製 ボールチャッキ KITZ(キッツ)プラススチック製 ボールチャッキKITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
61日以内出荷
材質(フタ)PVC材質(弁箱)PVC
ステンレス鋼製 ボールチャッキ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ボールチャッキKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷
材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
チェックバルブ(逆止弁)