チェックバルブ(逆止弁) :「逆止弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
6(2)
8(3)
10(6)
15(9)
20(12)
25(12)
32(11)
40(11)
50(10)
-(1)
呼び径(A)をもっと見る
低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
エスコ品番EA465LS-12
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
エスコ品番EA465LS-15
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
寸法(mm)L:82、H:43
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-78
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-52
ねじサイズG2"
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-51
ねじサイズG1・1/2"
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-46
ねじサイズRc1・1/2"
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-40
ねじサイズRc1-1/4"
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-36
ねじサイズRc3/8"
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質(本体)CC406
最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC406
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC406
材質(スプリング)C519W
アズワン品番64-7851-35
ねじサイズRc2"
材質(弁体付弁座)CC
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
寸法(mm)L:119、H:67
質量(kg)1.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-27
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
寸法(mm)L:77、H:42
質量(kg)0.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-24
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
寸法(mm)L:53、H:28
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-22
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
エスコ品番EA465A-3
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
エスコ品番EA465A-10
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-85
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
寸法(mm)L:82、H:43
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-84
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
寸法(mm)L:109、H:58.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-80
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-79
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
全長(mm)103
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)CAC911
材質(弁体)NBR
アズワン品番64-7851-75
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/4”
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-49
ねじサイズG1"
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CAC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CAC
アズワン品番64-7851-48
ねじサイズG3/4"
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-45
ねじサイズRc1・1/4"
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質スクリーン:CC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-43
ねじサイズRc3/4"
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-42
ねじサイズRc2"
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-41
ねじサイズRc1-1/2"
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-39
ねじサイズRc1"
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)CC406
最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC406
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC406
材質(スプリング)C519W
アズワン品番64-7851-34
ねじサイズRc1-1/2"
材質(弁体付弁座)CC
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1
2
3
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。