「呼び径(A) 」から絞り込む
カテゴリ: チェックバルブ(逆止弁)ハンドル形状: 丸形すべて解除
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) ダクタイル鉄 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・蒸気・空気・ガス・油 材質(キャップ) SCS13A or SUS304 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) C1100P-0 材質(弁体) SCS1 材質(ナット) FCD-S クラス 16K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁箱付弁座) SUS403 バルブ種類 チャッキバルブ
鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ 翌々日出荷 から 5日以内出荷
用途 給水用 仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】 大和バルブ 5日以内出荷
仕様 スプリング仕様、衝撃吸収式 形状 その他 材質(本体) CAC406 最高使用圧力(MPa) 1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm) 55 接続方式 JIS 10K フランジ 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ウェハーチェッキ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 0~60 規格 面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式 ウエハー 接続 ウエハー 材質(ボール) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体 水、油、空気 材質(キャップ) SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー) SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル) 亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボンネット) SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 デュアルプレート式 逆止め弁 付属品 配管用ボルトナット付 形状 その他 適合規格 公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式 ウエハー 材質(ボール) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa) 1.4(0~80℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム) C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン) 304SS 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(パッキン) 非石綿:バイパスバルブ クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類 チャッキバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 4日以内出荷 から 13日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0 材質(シート) NBR 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) 青銅CAC406 使用条件 流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス 20K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) SCS13 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 当日出荷 から 13日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) CAC406 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~