「呼び径(A)」から絞り込む
125型 青銅製スイングチェッキ大和バルブ(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
125型 青銅スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~