チェックバルブ(逆止弁) :「逆止弁」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
150(49)
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(フタ)FC200
材質(弁体)CAC406
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
種別逆止め弁
形状ストレート
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCD-S
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
材質(弁体)S28C
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CF
バルブ種類スイングチェッキ
衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4
バルブ種類ハンマレスチェッキ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質要部/BRZ(青銅)
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
仕様デュアルプレート式 逆止め弁
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式ウエハー
材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
適合規格JIS B2031:50A~200A
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)CAC406
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般工業
材質(本体)FCD450
寸法W(mm)67
材質(シート)EPDM
接続ウェハー形
ハンドル形状ギア式
塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)SCS13A
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0
材質(シート)NBR
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス20K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
耐食性に優れている。転倒防止付き
使用温度(℃)0~50
本体HI-PVC
ボルトSUS304
接続方式フランジ(10K)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
パッキンEPDM
仕様配管用ボルト・ナット付
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)常温2.0
材質(シート)NBR
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250
最高使用圧力(MPa)常温1.4
材質(シート)NBR
接続ウエハー
使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
材質(キャップ)FCD-S
材質(ヒンジピン)SUS403
急閉式による静かな閉止。
ソフトシールによるリークゼロ。
コンパクトな配管寸法。
材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)
形状その他
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
バルブスイングチャッキ弁
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付
形状その他
材質(本体)ダクタイル
規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)鉛レス青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト
寸法D(mm)55
接続(管)ウェハー
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0
バルブ種類ウェハーチェッキ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
寸法f(mm)2
材質(ヒンジピン)SUS403
クラス20K
材質(要部)CAC406
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20
接続方式管フランジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
バルブスイングチャッキ弁
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)0~60
規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)
接続方式ウエハー
接続ウエハー
材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
使用流体水、油、空気
材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ
材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS13
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
強靭です
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0
接続方式フランジ
材質(シート)NBR
使用流体静流水・脈動水・油
呼び圧力10K
バルブ種類ウイングチャッキバブル
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(プラグ)炭素鋼
材質(ボンネット)FC200
材質(アーム)SCS13A
材質(弁体・弁座)SUS403
クラス10K
材質(弁箱付弁座)SUS403
バルブ種類チェッキバルブ
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(プラグ)炭素鋼
材質(ボンネット)FC200
材質(アーム)SCS13A
材質(弁体・弁座)SUS403
クラス10K
材質(弁箱付弁座)SUS403
バルブ種類チェッキバルブ
1
2
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。