ゲートバルブ :「20a 配管」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。
仕様日水協検査証印付
形状ストレート
材質(本体)CAC406+HIPVC
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1.0
接続ダイレクト
使用流体水道水、清水
ハンドル形状丸形
適合管HIVP、VP
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
JIS B 2011 適合品です。
用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
材質青銅(CAC406)
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。