絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体蒸気
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(24)
  • 使用流体(53)
  • 使用流体(48)
  • 使用流体空気(48)
  • 使用流体薬品(7)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
10・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
ゲートバルブ・ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
  • 首長形(1)
丸形・首長形
ブランド
  • 東洋バルヴ(1)
  • 大和バルブ(1)
東洋バルヴ・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1-1/2(1)
2(1)
2-1/2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
圧力計用ニードルAコック【大和型20K】 大和バルブ圧力計用ニードルAコック【大和型20K】大和バルブ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ東洋バルヴ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ニードルバルブ