13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント。産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス及び、液ライン 形状ストレート 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル色メタリックブルー ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質SUS316(フェルール) 形状ストレート 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、化学薬品 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)ZDC 材質(パッキン)PTFE クラス260K バルブ種類ニードルバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
69,980 税込76,978
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
87,980 税込96,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
22,980 税込25,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数2 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状ストレート 形式内ねじ(U.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ニードルバルブ
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)