絞り込み
呼び径(B)
- 1
- 1/8(32)
- 1/4(53)
- 3/8(50)
- 1/2(40)
- 3/4(21)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(13)
- 2(14)
- 2-1/2(9)
- 3(9)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(3)
材質
- ステンレス(9)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
ガス(4)
水(5)
油(4)
空気(3)
蒸気(1)
薬品(1)
接続方式
- ねじ込み形(15)
- ソケット形(1)
- フランジ形(5)
- 差込み形(2)
呼び径(A)
- 25(19)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
- 1.96(5)
- 2.2(1)
- 3.4(1)
- 3.92(3)
- 19.81(1)
- 24.8(1)
- 26.5(1)
1.4・1.96・2.2・3.4・3.92・19.81・24.8・26.5
バルブ種類

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)

ニードルバルブ(12)
グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ
ハンドル形状
- 丸形(5)
丸形
ブランド
- フジキン(10)
- 東洋バルヴ(7)
- KITZ(キッツ)(1)
- 桑名金属工業(1)
フジキン・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(32)
1/4(53)
3/8(50)
1/2(40)
3/4(21)
1
1-1/2(13)
2(14)
2-1/2(9)
3(9)

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・流量調整が可能用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から92日以内出荷ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷・流量調整が可能用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥169,800税込¥186,7801個46日以内出荷・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷・流量調整が可能用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
消防認定品 ゲート F 16-DSR-N
東洋バルヴ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から32日以内出荷消防認定品材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体水ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB
桑名金属工業¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ