絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
接続方式
  • フランジ形(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • アサヒAV(1)
アサヒAV
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ダイヤフラムバルブ