絞り込み
ブランド
  • ベン(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
定格電圧(V)
  • DC6
  • AC100/200(37)
  • AC110/220(28)
  • AC110/200(1)
  • AC100/110(18)
  • AC200/220(13)
  • AC24(2)
  • AC100(120)
  • AC110(14)
  • AC200(112)
  • AC220(12)
  • AC250(1)
  • DC24(5)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
材質
  • 青銅(1)
青銅
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0.05~0.75(1)
0・0.05~0.75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) ベン電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)ベン
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁