絞り込み
ブランド
  • エスコ(26)
使用流体
  • 使用流体(26)
  • 使用流体(26)
  • 使用流体空気(26)
定格電圧(V)
  • AC100(13)
  • AC200(13)
材質
  • 青銅(26)
青銅
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 0(15)
  • 0~0.1(11)
  • 0~1.0(13)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.1(2)
  • 0.39(7)
  • 0.7(26)
  • 0.98(24)
  • 1(92)
  • 1.05(26)
  • 1.37(4)
  • 1.5(18)
  • 1.96(12)
  • 2(49)
  • 3(8)
  • 4(26)
  • 8(10)
  • 10(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ(1件のレビュー)
8,340税込9,174
1個
当日出荷
材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-71
AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-69
AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-68
AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-67
AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-72
AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-70
AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-66
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-65
AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-64
AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-63
A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコA200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-62
A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-46
A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコA200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-45
A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-44
A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコA200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-43
A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-42
A200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁 エスコA200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)3.5耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-41
A100V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)3.5耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-40
A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコA200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-39
A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
8日以内出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-38
A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコA200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-37
A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコA100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-61
AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-60
AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-59
AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-58
AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-57
電磁弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁