「呼び径(A)」から絞り込む
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)ベン5日以内出荷から9日以内出荷
高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0