23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
その他
その他(11)
材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1402 形状ストレート 質量(g)180 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
95,980 税込105,578
12日以内出荷

接続方式ねじ込み形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 材質(ハンドル)ADC12 分類アングルバルブ 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ステム)C3531 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続R 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-2719 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)73 寸法B(mm)34 ハンドル形状ハンドル無し
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-2760 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)77 寸法B(mm)34 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4023 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-23 バルブ種類ボールバルブ
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4295 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)31 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-54
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4171 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)35.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)43.5 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-42
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-4991 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)65 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)8 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1364 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1445 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)8
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1470 形状横形3方向 質量(g)200 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)8
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4350 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)40.5 接続R 分類二方バルブ 寸法A1(mm)38.5 寸法A2(mm)37.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-60 適合管外径(Φmm)12
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続R 分類二方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4341 形状ストレート 質量(g)140 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 寸法A1(mm)34 寸法A2(mm)31 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-59 適合管外径(Φmm)10
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4392 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)46 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-64 適合管外径(Φmm)12
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4384 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)39 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-63 適合管外径(Φmm)10
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

材質(本体)PFA 接続R 分類ドレンコック 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1721 形状アングル 質量(g)140 寸法A(mm)95 寸法B(mm)53 ハンドル形状レバー式 アズワン品番61-3536-08
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3914 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-12 バルブ種類ボールバルブ
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3957 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-16
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類トグルバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1534 形状ストレート 質量(g)140 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)66 ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1569 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)48 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バルブ種類ベローズバルブ 形状ストレート 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ ハンドル形状丸形 呼び圧力10K ハンドル色 形式外ねじ(B.B.) 材質(シート)HF
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング