絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(13)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 10(25)
接続方式
  • ねじ込み形(24)
  • フランジ形(1)
材質
  • 樹脂(21)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ハンドル形状
  • T形(10)
  • その他(4)
  • なし(3)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(1)
  • 丸形(2)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(6)
  • 1/4(30)
  • 1/2(70)
  • 3/4(67)
  • 1(44)
  • 1-1/4(25)
  • 1-1/2(30)
  • 2(29)
  • 2-1/2(20)
  • 3(21)
  • 4(20)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(6)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.96(1)
0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・1.6・1.96
ブランド
  • フロンケミカル(22)
  • 桑名金属工業(1)
  • フジキン(1)
  • 東洋バルヴ(1)
フロンケミカル・桑名金属工業・フジキン・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(13)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ150型 青・黄銅アングルバルブ東洋バルヴ
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/8フロンケミカル
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジフロンケミカル
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1470形状横形3方向質量(g)200寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8フロンケミカル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4341形状ストレート質量(g)140オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35寸法A1(mm)34寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8フロンケミカル
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4384形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAドレンコック R3/8 フロンケミカルPTFE PFAドレンコック R3/8フロンケミカル
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
材質(本体)PFA接続R分類ドレンコック呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1721形状アングル質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB 桑名金属工業10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
バルブ種類ベローズバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ