15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)0~80 適合フランジJIS 10K 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱)FC250
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 8Φ
ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2662 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)30 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 6Φ
ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2654 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)30 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)6
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2697 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)106 寸法B(mm)49 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)19
1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2689 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)97 寸法B(mm)43 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)12
1個
43,980 税込48,378
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2671 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)34 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2751 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2743 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続R 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-2786 形状ストレート 質量(g)160 寸法A(mm)100 寸法B(mm)49 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)19
1個
64,980 税込71,478
17日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-2778 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)96 寸法B(mm)43 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)12
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-2760 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)77 寸法B(mm)34 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1496 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)73 オリフィス径(Φmm)6 接続Rc ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3535-84 バルブ種類ダイアフラムバルブ
1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷

おすすめ人気ランキング