絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(10)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(17)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 15(13)
  • 20(13)
  • 25(10)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 50(7)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(5)
  • 1/2(13)
  • 3/4(13)
  • 1(10)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(5)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(17)
  • 鋳鉄(16)
  • 青銅(14)
  • 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(10)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
接続方式
  • ねじ込み形(34)
  • フランジ形(13)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • なし(10)
  • ローレット式(7)
  • 丸形(5)
なし・ローレット式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2
  • 0.3(48)
  • 0.4(32)
  • 0.49(47)
  • 0.5(90)
  • 0.7(113)
  • 0.9(77)
  • 0.98(290)
  • 1(662)
  • 1.37(100)
  • 1.4(252)
  • 1.6(73)
  • 1.96(90)
  • 2(147)
  • 2.2(35)
  • 2.75(59)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(43)
  • 4.12(42)
ブランド
  • ヨシタケ(22)
  • フロンケミカル(20)
  • テイエルブイ(TLV)(6)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 大和バルブ(2)
  • セフティー3(1)
  • ベン(1)
ヨシタケ・フロンケミカル・テイエルブイ(TLV)・KITZ(キッツ)・大和バルブ・セフティー3・ベン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁 ALシリーズ ヨシタケ安全弁 ALシリーズヨシタケ(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から17日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ灌水ミニバルブ セフティー3マイクロ灌水ミニバルブセフティー3(2件のレビュー)
769税込846
1パック(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ安全弁 AL-300 蒸気用ヨシタケ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-140T ヨシタケ安全弁 AL-140Tヨシタケ
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150T ヨシタケ安全弁 AL-150Tヨシタケ
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズテイエルブイ(TLV)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-3Aヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC材質(弁体)C3604(黄銅)適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
PTFE 分離型ユニオン 8Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 8Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 6Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 19Φフロンケミカル
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)106寸法B(mm)49材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型ユニオン 12Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 12Φフロンケミカル
43,980税込48,378
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)97寸法B(mm)43材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 10Φフロンケミカル
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)34材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4フロンケミカル
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4フロンケミカル
64,980税込71,478
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2786形状ストレート質量(g)160寸法A(mm)100寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4406形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)22寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2フロンケミカル
83,980税込92,378
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4422形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2フロンケミカル
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 8Φフロンケミカル
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4449形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 6Φフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4431形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 12Φフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4465形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 10Φフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4457形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10
安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ安全弁 AL-4T 空気・冷温水用ヨシタケ
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ