絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • フロンケミカル(99)
  • エスコ(24)
  • RS PRO(10)
  • 東洋バルヴ(4)
  • スリーエム工業(4)
  • コクゴ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ベン(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • 大阪サニタリー(2)
呼び径(A)
  • 15(7)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(2)
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体蒸気(6)
バルブ種類
バルブ種類
その他(4)
接続方式
  • ねじ込み形(8)
材質
  • 樹脂(8)
  • (4)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(4)
樹脂・銅・青銅・黄銅(真鍮)
呼び径(B)
  • 1/2(7)
  • 3/4(8)
  • 1(6)
  • 1-1/4(2)
1/2・3/4・1・1-1/4
ハンドル形状
  • ローレット式(2)
ローレット式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
  • 1.7(4)
0.3・0.6・1.7
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

各種用途バルブ :「ptfe」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3 ヨシタケ冷温水バルブ(ストレート形) HV-3ヨシタケ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90分類冷温水バルブ接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)0.6形式ストレート形
冷温水バルブ(アングル形) HV-3 ヨシタケ冷温水バルブ(アングル形) HV-3ヨシタケ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90分類冷温水バルブ接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)0.6形式アングル形
温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
各種用途バルブ