各種用途バルブ :「シールシート」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
78,980 税込86,878
取扱い終了

ねじの呼び径 = 1-1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/8インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン* Oリング: NBR 70 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 移動確度: 90 ° 周囲温度: -20 ℃ → + 60 ℃ インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO 作動バルブ
エコ商品
ポート数 = 2。最大使用圧力 = 40 バール 。供給電圧 = 230 V。ボディ材質 = 真鍮。。WRAS認定、RoHS対応. s.31ミニバルブ付き電動アクチュエータ. s.31ミニバルブ付きRS Pro電動アクチュエータ製品です。. 特長と利点:. 頑丈な構造 EN12165及びEN12164仕様に適合した黄銅製 クロムめっきボール 簡単な取り付けのためのデュアルシーリングシステム ブローアウト防止、黄銅ステム PTFE自己潤滑シート 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ほとんどの工業用液体に対応 どちらの方向にも、EN12266-1 RATE Aに適合した100 %シールテストを保証 EN10226-1、ISO228パラレルF/Fねじ シリコンフリー潤滑剤 金属オン金属の可動部品なし メンテナンス不要 シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力は40バール シェル定格: 最大許容差圧は16バール 真空ラインでも動作可能 -20 ℃ → 120 ℃の使用温度範囲. PED指令:. PED指令97/23。条項3、段落3に従ってCEマーキングは不要. オプション. ISO7/1、BS 21 BSPTテーパーねじ NPTテーパーANSI B.1.20.1ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷