「呼び径(A)」から絞り込む
定水位弁ベン翌々日出荷から5日以内出荷
水道法性能基準適合品定水位弁50A以下用通電開
用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
定水位弁ベン翌々日出荷から5日以内出荷
水道法性能基準適合品定水位弁50A以下用通電開
用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用圧力範囲(MPa)0~0.75流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ形式直動式保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開