絞り込み
ブランド
  • ベン(7)
  • ヨシタケ(22)
  • 桑名金属工業(2)
呼び径(A)
  • 15(25)
  • 20(29)
  • 25(23)
  • 32(11)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(2)
  • 250(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
接続方式
  • ねじ込み形(25)
  • フランジ形(6)
使用流体
  • 使用流体蒸気
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(7)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(7)
  • (4)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(14)
ゴム・スチール・ステンレス・樹脂・銅・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
ハンドル形状
  • なし(2)
  • ローレット式(4)
  • 丸形(2)
なし・ローレット式・丸形
呼び径(B)
  • 1/2(24)
  • 3/4(27)
  • 1(21)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0~1.6(1)
  • 0~4.0(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(4)
  • 0.2(3)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 1(9)
  • 1.4(1)
  • 1.7(4)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 100(1)
0~0.25・0~0.4・0~0.6・0~1.6・0~4.0・0.05・0.1・0.2・0.3・0.35・0.4・0.5・0.7・1・1.4・1.7・2・2.8・100
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

各種用途バルブ :「蒸気用」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(8)
温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185
温度調整弁 OB-30U(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30U(本体部)ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185接続JIS Rc(ユニオン継手)材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)質量(kg)3.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-31(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-30(本体部) ヨシタケ温度調整弁 OB-30(本体部)ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
温度調整弁 OB-1 ヨシタケ温度調整弁 OB-1ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)材質(弁体)CAC(りん青銅)材質感熱筒:SUS304材質(本体)CAC適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)0.7タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180
温度調整弁 OB-2 ヨシタケ温度調整弁 OB-2ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(水平アングル型)ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式水平アングル形
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(ストレート形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式ストレート形最高温度(℃)温水:120、蒸気110
サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケサーモラジエターバルブ(アングル形)ヨシタケ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質要部:EPDM適合流体温水、蒸気最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05仕様許容差圧:0.05MPa以下形式アングル形
圧力計 PG-2 ヨシタケ圧力計 PG-2ヨシタケ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、 構造が簡単で取扱いが容易です。 ケースはステンレス製で耐食性に優れています。 本製品の分解や調整はできません。 又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。)形状A型質量(kg)0.31大きさ(Φ)100種類圧力計寸法L(mm)100寸法H(mm)132最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい)寸法W(mm)36
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-4Sヨシタケ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高使用温度(℃)150材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形) TS-3Sヨシタケ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-4Aヨシタケ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケラジエタートラップ(アングル形) TS-3Aヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC材質(弁体)C3604(黄銅)適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)ベン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下最高使用温度(℃)184以下端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質【感熱筒】SUS304適合流体蒸気流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)設定温度(℃)-10以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベンボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)ベン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質端管:STPG適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ボールジョイント JU-1型 ベンボールジョイント JU-1型ベン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震などにより膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれなど、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。 しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。
端接続JIS Rcねじ適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(本体)FCD使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)FCD硬質ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)220以下材質(パッキン)PTFE系耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5回転角度(°)360最大変位角(°)30
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
ベローズ弁 ヨシタケベローズ弁ヨシタケ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベンHB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】ベン
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベンAT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】ベン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベンAT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】ベン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ラジエターバルブ ヨシタケラジエターバルブヨシタケ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
ラジエタートラップ(ストレート形) ヨシタケラジエタートラップ(ストレート形)ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
ラジエタートラップ(アングル形) ヨシタケラジエタートラップ(アングル形)ヨシタケ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ形状アングル材質(本体)青銅接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)0.1最高温度(℃)120材質(弁体)黄銅適合流体蒸気ドレン材質(ユニオン)黄銅材質(弁座)黄銅材質(ベローズ)りん青銅
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
真空逃し弁 VB-7シリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力20K使用圧力範囲(MPa)10~2.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~350
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ
各種用途バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら