絞り込み
使用流体
  • 使用流体空気
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(2)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
ハンドル形状
  • レバー式(2)
材質
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(3)
  • ホース接続(2)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(1)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.7(1)
  • 0.98(3)
  • 3.5(1)
0~0.7・0.1~1.0・0.7・0.98・3.5
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
PISCO(ピスコ)・エスコ・KITZ(キッツ)・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
水
(7)
油
(2)
空気
空気
PT3/4インチ カ ラ ン エスコPT3/4インチ カ ラ ンエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
呼び径(B)3/4種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)16ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-6関連資料図面(0.29MB)
ボールバルブ CEJN(セイン)ボールバルブCEJN(セイン)
4,398税込4,838
1箱(2個)
22日以内出荷
レバーを回すことにより、流体を制御できます。
用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ エルボ 10シリーズ PISCO(ピスコ)ボールバルブ エルボ 10シリーズPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ストレート 10シリーズ PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート 10シリーズPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
5日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
トラスコ品番818-1103材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
PT1/2インチ カ ラ ン エスコPT1/2インチ カ ラ ンエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4関連資料図面(0.28MB)
バルブ関連部品