バルブ関連部品 :「ボディシート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法L(mm)120
寸法H(mm)114
呼び径(B)1 1/2
寸法D(mm)230
材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄
材質(ボール)304SS
材質(キャップ)FC200
呼び径(A)40
材質(カバー)FC200
最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)403SS
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
材質(ボディシート)PTFE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径フルボア
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。