グランドパッキン :「蒸気用」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「適合流体」から絞り込む
アルカリ(1)
ガス(4)
低温流体(2)
化学薬品(2)
水(6)
油(5)
溶剤(5)
炭化水素(2)
空気
蒸気(3)
適合流体をもっと見る
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。
熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用
特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性
適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)12.3
アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。
耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。
スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途ポンプ、回転・往復動機器用
特性耐摩耗性
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、可
色茶
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)14.7
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。
アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。
スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。
適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
最高使用圧力(MPa)25
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。