絞り込み
呼び
  • 250
  • 1/2(6)
  • 3/4(7)
  • 8(38)
  • 10(79)
  • 13(98)
  • 15(130)
  • 20(221)
  • 25(185)
  • 32(137)
  • 40(145)
  • 50(158)
  • 65(60)
  • 75(5)
  • 80(45)
  • 100(56)
  • 125(28)
  • 150(31)
  • 200(24)
  • 300(19)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.285(1)
  • 0.3(1)
  • 0.325(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • ゼンシン(12)
  • フカガワ(3)
  • タイガースポリマー(2)
  • エスコ(1)
  • 南国フレキ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
10(79)
13(98)
15(130)
20(221)
25(185)
32(137)
40(145)
50(158)
65(60)
100(56)
呼びをもっと見る
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
タイフレキホース P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
タイフレキホース P型 タイガースポリマータイフレキホース P型タイガースポリマー(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
ラバーボールジョイント ゼンシンラバーボールジョイントゼンシン
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシンフッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン
559,800税込615,780
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304関連資料(0.14MB)
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシンラバーボールジョイントTWINTYPEゼンシン
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース ゼンシンラバージョイント・ストレートホースゼンシン
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
加圧送水装置用 10Kタイプフレキ  継手SS400 南国フレキ工業加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400南国フレキ工業
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用ゼンシン
299,800税込329,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
169,800税込186,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20 ゼンシン高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20ゼンシン
239,800税込263,780
1本
32日以内出荷
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS20KF最高使用圧力(MPa)2材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース ゼンシンラバージョイント・ストレートホースゼンシン
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用  200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用ゼンシン
369,800税込406,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用ゼンシン
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用ゼンシン
249,800税込274,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ伸縮アルミフレキシブルダクトエスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース