「呼び」から絞り込む
フレキニップル 10コセットTBC(タブチ)当日出荷
フレキパイプの接続に使用します。
用途フレキパイプ13用袋ニップル材質黄銅(C3604BD)トラスコ品番160-6015質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
フリーチューブ用ニップルTBC(タブチ)当日出荷
材質黄銅トラスコ品番812-7911質量(g)100呼び径(mm)20×13
袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)当日出荷
パッキン付です。
用途フレキパイプ13用袋ナット材質黄銅(C3604BD)トラスコ品番160-6016質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3