112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • フレキパイプ用ニップル カクダイ

    フレキパイプ用ニップル

    カクダイ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    内ネジ同士の接続に使用できます。
    付属品シールテープ1m、パッキン材質黄銅
  • R3/4xG3/4 フレキ用エルボ エスコ

    R3/4xG3/4 フレキ用エルボ

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432LC-66
  • これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。六角対辺21ミリ。G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込接続することもできます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズR1/2×G1/2
  • これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途管用平行ネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
  • フレキカットジョイント ナット付アダプター オンダ製作所

    フレキカットジョイント ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットバルブ テーパおねじ オンダ製作所

    フレキカットバルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットバルブ テーパめねじ オンダ製作所

    フレキカットバルブ テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所

    フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • BCフレキニップル カクダイ

    BCフレキニップル

    カクダイ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    コア継手対応
    材質青銅
  • フレキニップル カクダイ

    フレキニップル

    カクダイ
    3,040税込3,344
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅
  • フレキエルボ リビラック

    フレキエルボ

    リビラック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質青銅
  • フレキ 光洋産業

    フレキ

    光洋産業
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    Rcねじ接続。
  • フレキ 光洋産業

    フレキ

    光洋産業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    プッシュインパクト継手付。
  • ステンレスフレキニップル ミヤコ

    ステンレスフレキニップル

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
    材質SCS13
  • G3/4"xΦ20   フレキ管継手(雌ねじ) エスコ

    G3/4"xΦ20 フレキ管継手(雌ねじ)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮全長(mm)41.5Gねじ3/4”適合径(Φmm)16.8
  • G 1/2" フレキ用チーズ(クロムメッキ) エスコ

    G 1/2" フレキ用チーズ(クロムメッキ)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質青銅全長(mm)54呼び13
  • 袋ナットパッキンセット TBC(タブチ)

    袋ナットパッキンセット

    TBC(タブチ)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    パッキン付です。
    用途フレキパイプ13用袋ナットトラスコ品番160-6016材質黄銅(C3604BD)質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
  • ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ベンリーカンエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。
    仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)材質黄銅ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
  • 袋ナット・パッキンセット リビラック

    袋ナット・パッキンセット

    リビラック
    329税込362
    1組
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質黄銅、ノンアスベスト
  • フレキ用ニップル袋ナット付 ミヤコ

    フレキ用ニップル袋ナット付

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
  • G 1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ) エスコ

    G 1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LA-5形状チーズ
  • G 3/4"xR 3/4" フレキパイプ用ニップル エスコ

    G 3/4"xR 3/4" フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432L-2形状ニップル
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    メネジ配管とベンリーカンの接続に使用
  • フリーチューブ用ニップル TBC(タブチ)

    フリーチューブ用ニップル

    TBC(タブチ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7911材質黄銅質量(g)100呼び径(mm)20×13
  • ニップル(フレキパイプ用) カクダイ

    ニップル(フレキパイプ用)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    フレキパイプ用ニップルです。
  • フリーチューブ用ニップル ミヤコ

    フリーチューブ用ニップル

    ミヤコ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質(本体)C3604BDクロームメッキ呼び径G13×G20材質(パッキン)EPDM
  • ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエースフランジ付和風便器用

    ミヤコ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92
  • フレキ用ニップル(オス×メス) ミヤコ

    フレキ用ニップル(オス×メス)

    ミヤコ
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/黄銅、パッキン/EPDM寸法20×13

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース用継手