絞り込み
ブランド
  • オリエント
  • モノタロウ(4)
  • クリモト(栗本鉄工所)(13)
  • フジモリ産業(8)
  • ケニス(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(7)
  • タイガースポリマー(6)
  • フカガワ(4)
  • カクダイ(3)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • 興和化成(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • バクマ工業(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • エアロフレックス(1)
  • 東芝キヤリア(1)
呼び
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 225(3)
  • 250(2)
  • 275(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • アルミ(3)
ホース長さ(m)
  • 7.6(2)
  • 10(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
100(2)
125(2)
150(2)
175(2)
200(2)
225(3)
250(2)
300(2)
450(1)
500(1)
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia関連資料(4.75MB) (0.11MB)
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
フレキシブルダクト 風神 オリエントフレキシブルダクト 風神オリエント(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム最小曲半径R=1/2Dia材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管