絞り込み
ガスの種類
- LPガス(57)
- 都市ガス(37)
ブランド
- 光陽産業
- 藤井合金製作所(37)
- SUGICO(スギコ)(10)
- 高橋産業(9)
- 光洋産業(8)
- ハマイ(4)
- 宮入バルブ製作所(4)
- KITZ(キッツ)(2)
特価
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(57)
都市ガス(37)

LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф50mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格一口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-26
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф51mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格二口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-27
フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9使用ガスLPガス
フレキガスコンセント(増設) LPガス用
光陽産業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥6,898税込¥7,5881個欠品中コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
検査孔付ボールねじガス栓
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3使用ガスLPガス
自動ロック付検圧プラグ
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。規格R1/2×Φ9.5使用ガス都市ガス・LPガス