絞り込み
ブランド
- 光陽産業
- モノタロウ(187)
- エスコ(3,497)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,471)
- TOTO(2,314)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,147)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(855)
- オンダ製作所(813)
- ベン(577)
- 日栄インテック(557)
- 未来工業(553)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(507)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- ブランドをもっと見る
特価

ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)
光陽産業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合使用ガス都市ガス・LPガス
都市ガス用強化ガスホース
光陽産業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф50mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格一口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-26
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9使用ガスLPガス
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф51mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格二口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-27
検査孔付ボールねじガス栓
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
フレキガスコンセント(埋込) LPガス用
光陽産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
自動ロック付検圧プラグ
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。規格R1/2×Φ9.5使用ガス都市ガス・LPガス
フレキガスコンセント(増設) LPガス用
光陽産業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用
光陽産業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用
光陽産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3使用ガスLPガス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース