絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ガスホース

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスの種類から絞り込む
  • ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ガスフレキシブル管 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減
    適合都市ガス長さ(m)30使用ガス都市ガス
  • ガスコード 光陽産業

    ガスコード

    光陽産業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する。装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる。SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ。保護キャップが外れにくく移動しにくい。JIS S 2146(ガスコード)に適合
    用途都市ガス・LPガス規格Φ8×8m
  • ねじ接続具(オスねじアダプタ) 高橋産業

    ねじ接続具(オスねじアダプタ)

    高橋産業
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    R1/2はTU接続対応
    規格R1/2×R3/4
  • ねじ接続具(メスねじアダプタ) 高橋産業

    ねじ接続具(メスねじアダプタ)

    高橋産業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    R1/2はTU接続対応
    規格R1/2×Rc3/4
  • UTIC自在ソケット 高橋産業

    UTIC自在ソケット

    高橋産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 【まとめ買い】  都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    59,980税込65,978
    1巻
    7日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。
    用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 【まとめ買い】  都市ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1本
    9日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 【まとめ買い】  都市ガス用ガスホース 10本 ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース 10本 ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径13mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)まとめ売りセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    64,980税込71,478
    1巻
    7日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。
    用途工事業者様の常備在庫に最適なLPガス(プロパンガス)用ゴム管(呼び径9.5)材質合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)50内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • 【まとめ買い】  LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1本
    9日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイ

    ガスソフトコード (都市ガス用)

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    都市ガス用。ホース内径呼称13ミリ
    長さ(m)30
  • チヨフレックスAC 千代田精機

    チヨフレックスAC

    千代田精機
    24,980税込27,478
    1本
    17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
  • LP用ガスホース リビラック

    LP用ガスホース

    リビラック
    44,980税込49,478
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類LPガス径(Φmm)9.5長さ(m)50
  • 燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズ タカハシ産業

    燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズ

    タカハシ産業
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    屋内・屋外共通で使用できます。家庭用・業務用燃焼機器の接続に使用してください。TUねじとはRc1/2でパッキンシールする継手のねじのことであり、継手の六角部にTUと刻印表示しています。注意。接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
    めねじサイズRc1/2TU(パッキン付)
  • ガスコード カクダイ

    ガスコード

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。 コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
    用途都市ガス・LPガス兼用材質合成ゴム、PVC、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
  • 強化ガスホース(都市ガス用) カクダイ

    強化ガスホース(都市ガス用)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1巻
    4日以内出荷
  • フレキ管(30m/巻) ブルー 桑名金属工業

    フレキ管(30m/巻) ブルー

    桑名金属工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    材質原管:SUS316L、被覆:PVC(軟質塩化ビニル)長さ(m)30呼び径20
  • キーロンTO アイボリー 都市ガス用 協成

    キーロンTO アイボリー 都市ガス用

    協成
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
    用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管アイボリー使用ガス都市ガス
  • キーロンTO グレー 都市ガス用 協成

    キーロンTO グレー 都市ガス用

    協成
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
    用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管グレー使用ガス都市ガス
  • クリップガスバンド カンダ[厨房用品]

    クリップガスバンド

    カンダ[厨房用品]
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売 ヨシダ[配管・水廻り設備部材]

    ガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売

    ヨシダ[配管・水廻り設備部材]
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ホースバンド EBM(江部松商事)

    ホースバンド

    EBM(江部松商事)
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    翌々日出荷
  • ガス用ゴム管 EBM(江部松商事)

    ガス用ゴム管

    EBM(江部松商事)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    種別プロパンガス用3分口50mEBM品番843810

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガスホース