絞り込み
ガスの種類
- LPガス(7)
- 都市ガス(6)
ブランド
- 光陽産業
特価
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(7)
都市ガス(6)

ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用
光陽産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
166754 G856A用 S化粧プレート ベージュ
光陽産業¥689税込¥7581個4日以内出荷適用品番 。コンセント:G856A5-12、G856A-12K、G856A5-07D、G856A-07DK、G856A5-07D(曲)。固定枠::P856AX、P856AY、P856AU、P856AZ
166752 G856A用 S化粧プレート ホワイト
光陽産業¥689税込¥7581個4日以内出荷適用品番 。コンセント:G856A5-12、G856A-12K、G856A5-07D、G856A-07DK、G856A5-07D(曲)。固定枠::P856AX、P856AY、P856AU、P856AZ
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用
光陽産業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air
ガスコンセント S露出一口 LPガス用
光陽産業¥8,498税込¥9,3481個当日出荷一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。タイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
フレキガスコンセント(埋込) LPガス用
光陽産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
ガスコンセントW露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
フレキガスコンセント(埋込壁丸穴) LPガス用
光陽産業¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷Φ60mmのホルソーで施工できます。タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
ガスコンセント W露出二口 LPガス用
光陽産業¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。タイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)372
166773 G857A用 E付化粧プレート アイボリー
光陽産業¥589税込¥6481個4日以内出荷適用品番。コンセント:G857A5-07D、G857A-07DK。固定枠:P857AX、P857AY
166753 G856A用 S化粧プレート アイボリー
光陽産業¥769税込¥8461個4日以内出荷適用品番 。コンセント:G856A5-12、G856A-12K、G856A5-07D、G856A-07DK、G856A5-07D(曲)。固定枠::P856AX、P856AY、P856AU、P856AZ
ガスコンセントW露出(二口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(二口・鉄管配管用) 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-36作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷Φ70mmホルソーで施工できます。 フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。 プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。タイプフレキ配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用
光陽産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷Φ60mmのホルソーで施工できます。タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
フレキガスコンセント(埋込E付) LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343