絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • ブロードウォッチ(363)
  • i-PRO(146)
  • 塚本無線(134)
  • SecuSTATION(102)
  • マザーツール(86)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • アクシスコミュニケーションズ(56)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
  • 東進電機工業(50)
  • Vivotek(44)
  • マスプロ電工(36)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](28)
  • WISENET(26)
  • Dahua(26)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • TP-LINK(22)
  • NEXTEC(21)
  • エスコ(18)
  • 安達商事(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • API連携対応ネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    API連携対応ネットワークカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    APIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守りやオフィスの遠隔管理など多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。他システムとの連携を前提に設計されたネットワークカメラです。映像取得、録画制御、状態監視など、多彩なAPIを搭載。様々なシステムとのスムーズな連携を可能にし、見守り・監視・分析など、さまざまなソリューション開発を支えます。複数のネットワーク機器を統合的に管理できる「I-O DATA Device Management」に対応。ステータス情報や稼働情報をクラウドサーバーに集積することで、管理者が遠隔からそれらの情報を閲覧・操作できるので、サポート時間の短縮やメンテナンスの効率化を図ることが可能です。天井・壁面など、さまざまな場所へ設置可能。スタンドの角度調整にも対応しているため、設置環境に合わせてご利用いただけます。介護施設・オフィス・教育現場など、多様なシーンで活用いただけます。
    付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、スタンド、 取り付けネジ、取扱説明書(安全にお使いいただくために)仕様【暗所撮影】赤外線による暗視(最大15m)その他【同時視聴数】最大3端末まで ※ご利用の環境により安定してご利用いただける端末台数が変わる場合があります。保証期間1年設置方法縦置き、壁掛け、天井取付フォーカス固定(フォーカス:0.5m~∞)RoHS指令(10物質対応)対応音声【入力】内蔵マイク【出力】内蔵スピーカー画角水平 107° / 垂直 59°カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ対応microSDカードmicroSDHC:最大32GB / microSDXC:最大512GB / スピードクラス:Class 10 以上 / 対応フォーマット:FAT32/exFAT / 推奨:高耐久・高温度対応(85℃) / ビデオスピードクラス 10(V10)以上
  • API連携対応パン・チルト機能付きネットワークカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    API連携対応パン・チルト機能付きネットワークカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    APIによる柔軟なシステム連携を実現できるネットワークカメラです。介護見守りやオフィスの遠隔管理など多様な現場に合わせてカスタマイズ可能。Wi-Fi 6対応の高速通信、ブラウザ視聴、パン・チルト機能、暗視撮影、microSD録画など使いやすさと高性能を両立します。他システムとの連携を前提に設計されたネットワークカメラです。映像取得、録画制御、状態監視など、多彩なAPIを搭載。様々なシステムとのスムーズな連携を可能にし、見守り・監視・分析など、さまざまなソリューション開発を支えます。複数のネットワーク機器を統合的に管理できる「I-O DATA Device Management」に対応。ステータス情報や稼働情報をクラウドサーバーに集積することで、管理者が遠隔からそれらの情報を閲覧・操作できます。天井・壁面など、利用シーンに応じた多様な設置が可能です。パン・チルト機能により、限られた設置スペースでも広範囲をカバー。介護施設・オフィス・教育現場など、どんな空間にもフィットします。天井取付アタッチメント、脱落防止用のワイヤーケーブル付きで設置時も安心。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI ClassB●ネットワーク:その他●同梱品:ACアダプター、取り付けネジ、落下防止用ワイヤー、天井取り付けアタッチメント、アタッチメント外れ防止ネジ及びワッシャー、取扱説明書(安全にお使いいただくために)●本体サイズ(D):76.00mm●本体サイズ(H):114.00mm●本体サイズ(W):76.00mm●環境自己主張マーク:なし●画像更新速度(フレームレート):5~30fps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:ネットワークカメラ●電波法:適合●電波法備考:ネットワークカメラ●音声機能:ありタイプ屋内タイプ電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)230対応機種Windowsパソコン解像度1920×1080ドット撮像素子CMOSセンサーセキュリティ無線LANセキュリティ:なし/WPA2-PSK(AES)RoHS指令(10物質対応)対応画角水平 96°/垂直 52°(パン・チルト動作範囲:水平355°、垂直:120°)画像圧縮方式対応フォーマット(動画):H.265、H.264、対応フォーマット(静止画):JPEG

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ