「使用場所」から絞り込む
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプPanasonic(パナソニック)翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)使用場所屋外対応
レコーディングカメラPanasonic(パナソニック)欠品中
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
屋内HDドームNWカメラPanasonic(パナソニック)当日出荷
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載
ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。
内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります