「使用場所」から絞り込む
動物モニタリング監視自動カメラ TX-69エムケー・サイエンティフィック8日以内出荷
屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。
野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。
防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。
夜間撮影のためのIRセンサー付きです。
ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に解像度【ビデオ】1080p使用範囲(m)20(赤外線)電源8×AA待機時間~12ヶ月使用環境温度(℃)-7~ +40質量(g)343寸法(cm)9.7×7.6×13.7関連資料(0.32MB)
動物モニタリング監視自動カメラ TX-165エムケー・サイエンティフィック8日以内出荷
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ解像度【ビデオ】1080p視野角100電源4×AA動作時間6ヶ月使用環境温度(℃)-10~50質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)寸法(cm)7.9×3.8×9.9フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)関連資料(0.28MB)
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります