絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(15)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • ブロードウォッチ(313)
  • 塚本無線(181)
  • SecuSTATION(111)
  • マザーツール(60)
  • アクシスコミュニケーションズ(45)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • TP-LINK(23)
  • NEXTEC(21)
  • bitstrong(17)
  • Vivotek(15)
  • 安達商事(15)
  • DXアンテナ(13)
  • キャロットシステムズ(13)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • ケービデバイス(11)
形状
形状
ドーム型(6)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(15)
壁面取付金具・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4材質アルミニウム合金ホワイト耐荷重(kg)2本体質量(g)490ポール径(Φmm)80~150使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
天井吊り下げ金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品S5.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)900寸法(Φ×mm)128.8×767使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具・アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプBYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
ジャンクションボックス・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ホワイト耐荷重(kg)1使用条件-40℃~60℃ / <90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ジャンクションボックス・タイプBYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,798税込4,178
1個
15日以内出荷
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)3本体質量(g)350パイプサイズG3/4使用条件-40℃~60℃ / <90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
PoEスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PoEスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ブラック使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)金属電源12V DC本体質量(g)387レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)]照度(Lx)0.006 @F2.0焦点距離(mm)最短:200互換性ONVIF、PSIA、CGI撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)62.0 × 110防水IP67/ IK10
8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボールホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)10以下(HDD非搭載時)電源DC12V/2A本体質量(g)1310対応OSiOS/Android機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)インターフェースUSB2.0×2HDD1SATAポート(最大6TB対応)解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant端子1 RJ-45 Port (1000M)使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded Processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264音声入力1音声出力1、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドームホワイト材質(本体)アルミニウム消費電力(W)10電源DC12V/1.5A本体質量(g)650レンズf2.7~11mm/F1.6有効画素数207万画素 [1920×1080px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍寸法(Φ×mm)122×89インターフェース映像出力×1 , RS485×1ズーム4倍(光学)焦点距離(mm)最短100~1000モードセット:300 , PTZ:8ツアー撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE , FCC , UL実撮影画角H:112.5°~30°距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6防水IP66可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)330レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)122×98.1最大消費電力(W)3.6焦点距離(mm)800mm(31.5°)撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約30(赤外線)距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)防水IP67
5.0メガピクセル 音声マイク搭載ドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 音声マイク搭載ドーム型防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック形状ドームホワイト電源12V DC±30%本体質量(g)320レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ有効画素数504万画素 [2880×1620px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)109.9×100.9最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on)焦点距離(mm)最短900撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、UL実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132°照射距離(m)最大約40(赤外線)距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)防水IP67
5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ