絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(200)
  • 塚本無線(160)
  • SecuSTATION(112)
  • アクシスコミュニケーションズ(105)
  • マザーツール(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(37)
  • セーフラン安全用品(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    充電式LEDセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
    電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
  • LEDライト付セキュリティーアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDライト付セキュリティーアラーム

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
    材質ABS付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ質量(g)27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68使用電池アルカリボタン電池LR44×4個電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(アラーム)約110
  • 防犯ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防犯ミニアラーム

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
    音量(dB)(アラーム)約100付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm)材質ABSホワイト質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓・ドア用ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    窓・ドア用ミニアラーム

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
    シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗センサー LEDスリムナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
    消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
    用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト高輝度白色LED1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
  • LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスイッチ式ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
    消費電力(W)約0.2仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    天井吊り下げ金具・アダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付金具・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプB

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
  • PoEスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PoEスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ブラック使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
  • 8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボールホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
  • 5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)330レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)122×98.1最大消費電力(W)3.6焦点距離(mm)800mm(31.5°)撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約30(赤外線)距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)防水IP67
  • 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
    用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト白色LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライトアンバー色LED1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサーナイトライトアンバーLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライトアンバーLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
    定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品