絞り込み
使用場所
屋内(7)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(406)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(150)
- マザーツール(124)
- SecuSTATION(109)
- bitstrong(ビットストロング)(80)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- WISENET(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(23)
- NEXTEC(23)
- 三菱電機(22)
- プラネックスコミュニケーションズ(22)
- キャロットシステムズ(21)
- Vivotek(18)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドーム色ホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
天井吊り下げ金具・アダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウム色ホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具・タイプB
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECC色ホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボール色ホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドーム色ホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)330レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)122×98.1最大消費電力(W)3.6焦点距離(mm)800mm(31.5°)撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約30(赤外線)距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)防水IP67