絞り込み
ブランド
- Keep Guard
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(132)
- SecuSTATION(102)
- マザーツール(85)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- TP-LINK(24)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- カシムラ(12)
- キャロットシステムズ(12)
- i-PRO(12)
- Vivotek(12)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(2)
「使用場所」から絞り込む

トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド)
Keep Guard¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。 信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。 「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です! キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。仕様待機状態:最大6ヵ月まで電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)機能タイマー、待機設定メモリー21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応操作液晶モニター付コントローラー付属動画最大60秒まで撮影可能出力端子USBからTVへ出力連写モードあり(3枚)防水仕様屋外使用向け防水・防雪マニュアル英語マニュアル付
防犯カメラ KG-690/録音機能付き(キープガードブランド)
Keep Guard¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。 静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。 また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。 「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です! キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。仕様待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能出力TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)機能タイマー、待機設定メモリー32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応応答時間(秒)0.8操作2.4インチのカラー液晶モニター動作湿度(%)5~90動画最大60秒まで動画撮影可能連写モードあり(3枚)防水仕様屋外使用向け防水・防雪保管温度(℃)-30~70動作温度範囲(℃)-20~60
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ