絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(6)
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • ブロードウォッチ(363)
  • i-PRO(145)
  • 塚本無線(132)
  • SecuSTATION(102)
  • マザーツール(85)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
  • 東進電機工業(50)
  • Vivotek(44)
  • マスプロ電工(36)
  • WISENET(26)
  • Dahua(26)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • TP-LINK(24)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](24)
  • NEXTEC(21)
  • エスコ(20)
  • 安達商事(18)
形状
形状
BOX型(2)
形状
ドーム型(6)
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
  • あり(14)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(7)
屋外
屋外(6)
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5075-G

    アクシスコミュニケーションズ
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M3125-LVE White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3125-LVE White

    アクシスコミュニケーションズ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ。2メガピクセルの優れた画質。WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR。黒と白の2色。AIベースのビデオ分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
    用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。形状ドーム型ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08使用場所屋内外カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3085-V

    アクシスコミュニケーションズ
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP42
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M3086-V Mic アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3086-V Mic

    アクシスコミュニケーションズ
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    ディープラーニング搭載の固定型4メガピクセルミニドーム。4メガピクセルで優れた画質。WDRおよびLightfinder。ディープラーニングによる分析機能。内蔵マイクロフォン付きバリエーションモデル。Axis Edge Vaultがデバイスを保護
    用途コンパクトなドームカメラでありながら、4メガピクセルの高画質性能を備えています。 エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 バリエーションモデルのAXIS M3086-V Micは内蔵マイクロフォン付きで、AXIS Audio Analyticsをすぐに使い始めることができます。レンズ【垂直視野】93 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度0 to 45 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP42耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
  • AXIS F9111-R Mk II Main Unit アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F9111-R Mk II Main Unit

    アクシスコミュニケーションズ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ) アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)

    アクシスコミュニケーションズ
    68,980税込75,878
    1台
    40日以内出荷
    2メガピクセルの車内・車載監視。コンパクトで堅牢なデザイン。EN50155に準拠。LightfinderおよびForensic WDR。2つの製品バージョンが利用可能。トラフィックライトモード
    用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5動作温度-30 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
  • AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1465-LE 29 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    139,800税込153,780
    1台
    50日以内出荷
    フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
    用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS P1467-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1467-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    フル装備で万能の5メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。組み込みのサイバーセキュリティ機能。耐衝撃性および耐候性
    用途AXIS P1467-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。電力(W)(平均)5.2(最大)13レンズ【垂直視野】78-29 ° 【水平視野】106-38 ° 【焦点距離】2.8 - 8 mm動作温度-40 to 60 ℃ズーム光学ズーム:2.9保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.13 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】180イメージセンサーCMOS、1/2.7"
  • AXIS P1385-E アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1385-E

    アクシスコミュニケーションズ
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    信頼性の高い2メガピクセル屋外監視。HDTV 1080pの優れた画質。-40℃~60℃。堅牢な耐衝撃設計。AI分析機能に対応。内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
    用途この頑丈な屋外用カメラには、明らかな抑止効果があります。 厳しい照明条件でも、優れた2メガピクセルの画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、交換可能なレンズを搭載し、クリアでシャープな画像を提供します。電力(W)(平均)3.6(最大)25.5入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS M3126-LVE White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3126-LVE White

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    40日以内出荷
    AI搭載の4メガピクセルタレット型カメラ。4メガピクセルの優れた画質。WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR。黒と白の2色。AIベースのビデオ分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
    用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、4メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。ホワイトレンズ【垂直視野】73 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
  • AXIS I8016-LVE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS I8016-LVE

    アクシスコミュニケーションズ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
    用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
  • AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
    レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4
  • AXIS P1468-XLE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1468-XLE

    アクシスコミュニケーションズ
    579,800税込637,780
    1台
    8日以内出荷
    ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性
    形状防水暗視型フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○使用場所屋外ネットワークタイプPoE Class:3防水保護等級IP66、IP67カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13
  • AXIS I8116-E Black アクシスコミュニケーションズ

    AXIS I8116-E Black

    アクシスコミュニケーションズ
    199,800税込219,780
    1台
    19日以内出荷
    小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
    仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1使用場所屋内・屋外アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
  • AXIS M501X MOUNTING KIT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M501X MOUNTING KIT

    アクシスコミュニケーションズ
    2,898税込3,188
    1台
    8日以内出荷
    ハード天井とドロップ天井の両方の天井取り付けキット
  • AXIS FA1105 センサーユニット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS FA1105 センサーユニット

    アクシスコミュニケーションズ
    29,980税込32,978
    1台
    29日以内出荷
    非常に目立たない1080pの屋内監視。屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン。1080pの解像度の標準レンズ。111°のワイドな水平画角。Forensic WDR
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~50レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS
  • AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
    用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
  • AXIS I8116-E White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS I8116-E White

    アクシスコミュニケーションズ
    199,800税込219,780
    1台
    19日以内出荷
    小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
    用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
  • AXIS T91M47 POLE MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91M47 POLE MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    9,398税込10,338
    1台
    30日以内出荷
    AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け。屋内外のポールへの取り付け用。AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応。柔軟な設置
  • AXIS FA4115 ドームセンサーユニット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

    アクシスコミュニケーションズ
    29,980税込32,978
    1台
    30日以内出荷
    屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム。屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム。1080pの解像度のバリフォーカルレンズ。53°~99°の水平視野。フォレンジックWDR。縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
  • AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94S01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
    用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
  • AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A

    アクシスコミュニケーションズ
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合
    用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
  • AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4317-PLVE

    アクシスコミュニケーションズ
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロール
    レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
  • AXIS P5654-E Mk II 60 Hz アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P5654-E Mk II 60 Hz

    アクシスコミュニケーションズ
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M5526-E 60 Hz アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5526-E 60 Hz

    アクシスコミュニケーションズ
    174,800税込192,280
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3086-V

    アクシスコミュニケーションズ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4327-P

    アクシスコミュニケーションズ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS F4105-LRE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F4105-LRE

    アクシスコミュニケーションズ
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M43-PLVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
  • AXIS Q6135-LE 60HZ JP アクシスコミュニケーションズ

    AXIS Q6135-LE 60HZ JP

    アクシスコミュニケーションズ
    419,800税込461,780
    1台
    欠品中
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外
  • AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P5655-E 60HZ

    アクシスコミュニケーションズ
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3265-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ