絞り込み
ブランド
- 東進電機工業
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(132)
- SecuSTATION(102)
- マザーツール(85)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- TP-LINK(24)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- カシムラ(12)
- キャロットシステムズ(12)
- i-PRO(12)
- Vivotek(12)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(1)
防水・防滴機能
- なし(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
特価
「使用場所」から絞り込む

ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー
東進電機工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作。最大16TBのHDDに対応付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル質量(g)約1200消費電力(W)最大24以下電源DC12V 2A表示言語:日本語/英語対応時刻補正:タイムサーバー対応本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと)ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画質9段階(IPCのみ)デジタルズームエリア選択(mouse dragging)ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人シーケンス制御オート:1~3600秒映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1ch RCA.Jフレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30アラーム入力 1ch,出力 4ch音声出力1ch RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6chハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ
東進電機工業¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m形状ドーム型寸法(mm)Φ 108×80(H)質量(g)約 330電源DC12V ± 1V 最大約 5Wケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )対応OSIOS / Androidレンズ2.8mm解像度録画:1920×1080 @30fps動作環境-10~50℃視野角水平約 89°/ 垂直約 48°防塵防水性能なしホワイトバランスオートノイズリダクション3D DNR通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz補正機能逆光:◯音声マイク内蔵イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMOストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影グリーンマーク認定
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ