絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(132)
- SecuSTATION(102)
- マザーツール(85)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- TP-LINK(24)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- カシムラ(12)
- キャロットシステムズ(12)
- i-PRO(12)
- Vivotek(12)
- ブランドをもっと見る
「使用場所」から絞り込む

LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ
DAISHIN(大進)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。用途防犯用、現場確認用として付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n電力(W)8.5対応OSiOS 16以降、Android 12以降光源LED 0.5W×12個解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)セキュリティWPA/WPA2画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps周波数帯域(GHz)2.4対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ